Eriks
DANFOSS

DANFOSS EV DARV-W-10-K-10/315 M35x1,5 02-413475

  • ERIKS:12623016
  • Hersteller:02-413475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,08 €/ Stückexkl. MwSt

249,30 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
M 35x1.5
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
Min - 315 bar