Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 4/3 SV9 8N F

  • ERIKS:11955764
  • Hersteller:02-198685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,05 €/ Stückexkl. MwSt

86,64 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
4/3
Höhlung
C-8-4
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
13 l/min
Typ Magnet
P (2x) + OP (1x)
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 350 bar P

  • ERIKS:11878183
  • Manufacturer:300AA00041A

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Ring für Magnetspule SV9-8 02-186730

  • ERIKS:12142146
  • Manufacturer:02-186730

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 350 bar P

  • ERIKS:11878188
  • Manufacturer:300AA00046A

34,99 €/ Stückexkl. MwSt

40,94 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026