Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 4/3 SV9 10N F

  • ERIKS:11955765
  • Hersteller:02-199329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,40 €/ Stückexkl. MwSt

104,60 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
4/3
Höhlung
C-10-4
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
23 l/min
Typ Magnet
J (2X) + OJ (1X)
Anzahl von Magneten pro Ventil
2
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Ring für Magnetspule SV9-10 02-179226

  • ERIKS:12142485
  • Manufacturer:02-179226

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879250
  • Manufacturer:300AA00082A

24,75 €/ Stückexkl. MwSt

28,96 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879244
  • Manufacturer:300AA00081A

24,75 €/ Stückexkl. MwSt

28,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 210 bar J

  • ERIKS:11879284
  • Manufacturer:300AA00086A

37,57 €/ Stückexkl. MwSt

43,96 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026