Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NO SV3 20 O 0 00

  • ERIKS:1034375
  • Hersteller:565545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,31 €/ Stückexkl. MwSt

174,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-20-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
227 l/min
Typ Magnet
J
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 210 bar J

  • ERIKS:11879284
  • Manufacturer:300AA00086A

37,57 €/ Stückexkl. MwSt

43,96 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879244
  • Manufacturer:300AA00081A

24,75 €/ Stückexkl. MwSt

28,96 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 210 bar J

  • ERIKS:11879250
  • Manufacturer:300AA00082A

24,75 €/ Stückexkl. MwSt

28,96 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026