Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NO SBV11 10 O 0 00

  • ERIKS:1034392
  • Hersteller:02-177579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,22 €/ Stückexkl. MwSt

112,58 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-10-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
76 l/min
Typ Magnet
H
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 350 bar H

  • ERIKS:11878189
  • Manufacturer:300AA00126A

39,25 €/ Stückexkl. MwSt

45,92 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 350 bar H

  • ERIKS:11878161
  • Manufacturer:300AA00121A

30,07 €/ Stückexkl. MwSt

35,18 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 350 bar H

  • ERIKS:11878162
  • Manufacturer:300AA00122A

26,46 €/ Stückexkl. MwSt

30,96 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026