Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NC SV4 8 C 0 00

  • ERIKS:1050924
  • Hersteller:02-160763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,87 €/ Stückexkl. MwSt

39,63 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-8-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
210 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
11 l/min
Typ Magnet
S
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 210 bar S

  • ERIKS:11879283
  • Manufacturer:300AA00006A

34,13 €/ Stückexkl. MwSt

39,93 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 210 bar S

  • ERIKS:11879220
  • Manufacturer:300AA00001A

24,24 €/ Stückexkl. MwSt

28,36 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 210 bar S

  • ERIKS:11879222
  • Manufacturer:300AA00002A

21,33 €/ Stückexkl. MwSt

24,96 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026