Eriks
DANFOSS

DANFOSS Einschraubpatrone 2/2 NC SV15 8 C 0 00

  • ERIKS:1034350
  • Hersteller:02-178640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,99 €/ Stückexkl. MwSt

43,28 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Ausführung des Ventils
2/2
Höhlung
C-8-2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
37 l/min
Typ Magnet
P
Anzahl von Magneten pro Ventil
1
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Magnetspule 12VDC 350 bar P

  • ERIKS:11878183
  • Manufacturer:300AA00041A

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,04 €inkl. MwSt

791 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 230VAC 350 bar P

  • ERIKS:11878188
  • Manufacturer:300AA00046A

34,99 €/ Stückexkl. MwSt

40,94 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Magnetspule 24VDC 350 bar P

  • ERIKS:11878186
  • Manufacturer:300AA00042A

22,19 €/ Stückexkl. MwSt

25,96 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026