Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV5 10 K 0 35

  • ERIKS:12155334
  • Hersteller:565777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,50 €/ Stückexkl. MwSt

66,11 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Knopf
Höhlung
C-10-2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
114 l/min
Einstellbereich
17 - 240 bar