Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV3 10 C 0 18

  • ERIKS:12155349
  • Hersteller:565770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,26 €/ Stückexkl. MwSt

54,12 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
C-10-2
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
76 l/min
Einstellbereich
20 - 124 bar