Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV11 12 C 0 30

  • ERIKS:12155341
  • Hersteller:02-173076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,51 €/ Stückexkl. MwSt

101,22 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
C-12-2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
190 l/min
Einstellbereich
17 - 210 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-12-2 1/2" BSP

  • ERIKS:14232271
  • Manufacturer:02-172062

91,04 €/ Stückexkl. MwSt

106,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-12-2 3/4" BSP

  • ERIKS:14232330
  • Manufacturer:02-161117

43,85 €/ Stückexkl. MwSt

51,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-12-2 1/2" BSP

  • ERIKS:14232258
  • Manufacturer:02-161118

43,85 €/ Stückexkl. MwSt

51,30 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-12-2 3/4" BSP

  • ERIKS:14232272
  • Manufacturer:02-169665

91,04 €/ Stückexkl. MwSt

106,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026