Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drukbegrenzungsventiel RV1 10 C 0 3

  • ERIKS:12155309
  • Hersteller:566616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maximaldruck: 250 bar- Sofortige Sicherheits / Sitz; 1 (Vorderseite) bis zwei (Seite) .Druckeinstellung Typ: K Knopf; C mit Schraubverschluss.
Zur Liste hinzufügen

44,03 €/ Stückexkl. MwSt

51,52 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
C-10-2
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Einstellbereich
3,5 - 20 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-10-2 3/8" BSP

  • ERIKS:13466636
  • Manufacturer:876703

41,54 €/ Stückexkl. MwSt

48,60 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-10-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232335
  • Manufacturer:02-175102

63,77 €/ Stückexkl. MwSt

74,61 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-10-2 3/8" BSP

  • ERIKS:1058339
  • Manufacturer:02-175103

63,77 €/ Stückexkl. MwSt

74,61 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-10-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232321
  • Manufacturer:876702

25,97 €/ Stückexkl. MwSt

30,38 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026