Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckregler DMVZ-06S-P-02-K/20-04

  • ERIKS:12218239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

651,00 €/ Stückexkl. MwSt

761,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie P
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
240 bar
Max. Ölstrom
38 l/min
Einstellbereich
7 - 140 bar
Material
Stahl
Patronenmodell
PRV2 10 K 0 20
Verteilertyp
DMVZ-06S-P-00-0/00
Höhe
40
Manometeranschluss
1/4" BSP
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026