673,50 €/ Stückexkl. MwSt
788,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 240 bar |
Max. Ölstrom | 38 l/min |
Einstellbereich | 17 - 240 bar |
Material | Stahl |
Patronenmodell | PRV2 10 K 0 35 + CV310 P 0 10 |
Verteilertyp | DMVZ-06A-P-00-0/00 |
Höhe | 40 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |
24,92 €/ Stückexkl. MwSt
29,16 €inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026