Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckregler DMVZ-06S-A-02-K/03

  • ERIKS:12218241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

673,50 €/ Stückexkl. MwSt

788,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
240 bar
Max. Ölstrom
38 l/min
Einstellbereich
3,5 - 20 bar
Material
Stahl
Patronenmodell
PRV2 10 K 0 3 + CV310 P 0 10
Verteilertyp
DMVZ-06A-P-00-0/00
Höhe
40
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026