Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil RV8 8 C 0 30

  • ERIKS:1049469
  • Hersteller:02-176020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,73 €/ Stückexkl. MwSt

49,99 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
C-8-2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Einstellbereich
70 - 210 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-8-2 3/8" BSP

  • ERIKS:14232281
  • Manufacturer:02-160734

57,60 €/ Stückexkl. MwSt

67,39 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-8-2 3/8" BSP

  • ERIKS:13466635
  • Manufacturer:02-160728

23,80 €/ Stückexkl. MwSt

27,85 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-8-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232280
  • Manufacturer:02-160733

57,60 €/ Stückexkl. MwSt

67,39 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-8-2 1/4" BSP

  • ERIKS:14232266
  • Manufacturer:02-160727

23,80 €/ Stückexkl. MwSt

27,85 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026