Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil RV5 16 S 0 60

  • ERIKS:1034298
  • Hersteller:565573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,05 €/ Stückexkl. MwSt

119,40 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
C-16-2
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
303 l/min
Einstellbereich
70 - 415 bar
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-16-2 3/4" BSP

  • ERIKS:14232275
  • Manufacturer:02-175107

89,12 €/ Stückexkl. MwSt

104,27 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Stahl C-16-2 1/2" BSP

  • ERIKS:14232274
  • Manufacturer:02-175106

89,12 €/ Stückexkl. MwSt

104,27 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-16-2 1/2" BSP

  • ERIKS:14232262
  • Manufacturer:876716

72,83 €/ Stückexkl. MwSt

85,21 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

DANFOSS Gehäuse Aluminium C-16-2 3/4" BSP

  • ERIKS:1051035
  • Manufacturer:876718

63,47 €/ Stückexkl. MwSt

74,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026