Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil DGMC2 5 AT GW BT GW B30

  • ERIKS:1033734
  • Hersteller:868308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

579,30 €/ Stückexkl. MwSt

677,78 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Von A und B nach T
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
4 - 315 bar
Material
Stahl
Höhe
50
Manometeranschluss
1/8'' BSP
Ventiltyp
Parts in body