Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil DGMC 3 BT GW 41

  • ERIKS:1033755
  • Hersteller:02-108133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

192,89 €/ Stückexkl. MwSt

225,68 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Von B nach T
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
50 - 315 bar
Material
Stahl
Höhe
40
Manometeranschluss
Nein
Ventiltyp
Parts in body
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026