208,71 €/ Stückexkl. MwSt
244,19 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Von A bis T |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Einstellbereich | 50 - 315 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 40 |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Ventiltyp | Parts in body |
24,92 €/ Stückexkl. MwSt
29,16 €inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026