Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil DARV-W-20-K-10/400 M45x1,5

  • ERIKS:12468447
  • Hersteller:02-413517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

309,59 €/ Stückexkl. MwSt

362,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Höhlung
M 45x1.5
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Ölstrom
250 l/min
Einstellbereich
Min - 400 bar