309,59 €/ Stückexkl. MwSt
362,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Cap mit Schraube |
Höhlung | M 45x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Ölstrom | 250 l/min |
Einstellbereich | Min - 200 bar |