213,08 €/ Stückexkl. MwSt
249,30 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Cap mit Schraube |
Höhlung | M 35x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | Min - 400 bar |