362,00 €/ Stückexkl. MwSt
423,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Von P nach T |
Typ Einstellung | Cap mit Schraube |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Einstellbereich | 17 - 240 bar |
Material | Aluminium |
Patronenmodell | RV5 10 C 0 35 |
Verteilertyp | A321P |
Höhe | 43,2 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |
24,92 €/ Stückexkl. MwSt
29,16 €inkl. MwSt
86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026