Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil A321P+RV5C20

  • ERIKS:12218208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

362,00 €/ Stückexkl. MwSt

423,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Von P nach T
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
7 - 140 bar
Material
Aluminium
Patronenmodell
RV5 10 C 0 20
Verteilertyp
A321P
Höhe
43,2
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026