Eriks
DANFOSS

DANFOSS Druckbegrenzungsventil A317T+RV8C25+plug

  • ERIKS:12218215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

500,00 €/ Stückexkl. MwSt

585,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Von A bis T
Typ Einstellung
Cap mit Schraube
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
17 - 175 bar
Material
Aluminium
Patronenmodell
RV8 10 C 0 25
Verteilertyp
A317T
Typ Plug
VSI-10N-20-C
Höhe
43,2
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil
Ersatzteile & Zubehör

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

86 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026