Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN H8 Y A2W B2W 10

  • ERIKS:12468448
  • Hersteller:02-413088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.379,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.613,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG25/Cetop 8
Ausführung des Ventils
Meter out auf A and B
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
350 l/min
Material
Stahl
Höhe
55
Ventiltyp
Parts in body