Eriks
DANFOSS

DANFOSS Drosselrückschlagventil DGMFN 5 X B2W 30

  • ERIKS:1033743
  • Hersteller:868881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,35 €/ Stückexkl. MwSt

250,79 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Meter-in auf B
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Material
Stahl
Höhe
50
Ventiltyp
Parts in body