863,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.009,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Einzel Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 225 bar |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Einstellbereich | 70 - 225 bar |
Material | Aluminium |
Patronenmodell | 1CE90F020S4 |
Verteilertyp | BXP 9209S |
Typ Plug | AXP14434-02 |
Höhe | 70 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |