618,50 €/ Stückexkl. MwSt
723,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Einzel Standard (für offene Mitte Ventil) |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Einstellbereich | 100 - 350 bar |
Material | Stahl |
Patronenmodell | 1CE30F35S5 |
Verteilertyp | BXP 9151-S377 |
Typ Plug | AXP13032-02-N |
Höhe | 50 |
Ventiltyp | Schrauben Sie in Kartuschenventil |