Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil BXP 9151-S377-ST+2X 1CE30F35S5

  • ERIKS:12218275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,50 €/ Stückexkl. MwSt

847,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Einstellbereich
100 - 350 bar
Material
Stahl
Patronenmodell
1CE30F35S5 (2x)
Verteilertyp
BXP 9151-S377
Höhe
50
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil