Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil BXP 9151-S-ALU+2X 1CE30F020S5

  • ERIKS:12218274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Doppelte Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Einstellbereich
70 - 210 bar
Material
Aluminium
Patronenmodell
1CE30F020S5 (2x)
Verteilertyp
BXP 9151-S
Höhe
50
Ventiltyp
Schrauben Sie in Kartuschenventil