Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil 1CEB90F20S4/A12336

  • ERIKS:12051937
  • Hersteller:406AA00195A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,92 €/ Stückexkl. MwSt

99,36 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Einzelfederkammer mit der Atmosphäre verbunden
Lenkungsdruckverhältnis
1:4
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
A12336
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
90 l/min
Einstellbereich
70 - 225 bar
Ersatzteile & Zubehör

81,93 €/ Stückexkl. MwSt

95,86 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

163,86 €/ Stückexkl. MwSt

191,72 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

45,51 €/ Stückexkl. MwSt

53,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

91,04 €/ Stückexkl. MwSt

106,52 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026