66,21 €/ Stückexkl. MwSt
77,47 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Einzelfederkammer mit der Atmosphäre verbunden |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:5 |
Typ Einstellung | Schraube |
Höhlung | A6610 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 30 l/min |
Einstellbereich | 100 - 350 bar |
111,97 €/ Stückexkl. MwSt
131,00 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202631,10 €/ Stückexkl. MwSt
36,39 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202675,86 €/ Stückexkl. MwSt
88,76 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202655,99 €/ Stückexkl. MwSt
65,51 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026