273,48 €/ Stückexkl. MwSt
319,97 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Version | Steuerblockeinbau |
Ausführung des Ventils | Einzelfederkammer mit der Atmosphäre verbunden |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:8 |
Typ Einstellung | Schraube |
Höhlung | A6935 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 300 l/min |
Einstellbereich | 70 - 350 bar |
182,07 €/ Stückexkl. MwSt
213,02 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202691,04 €/ Stückexkl. MwSt
106,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026163,86 €/ Stückexkl. MwSt
191,72 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026