Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil 1CE90F20S4/A12336

  • ERIKS:12051931
  • Hersteller:406AA00164A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,32 €/ Stückexkl. MwSt

76,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:4
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
A12336
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
90 l/min
Einstellbereich
70 - 225 bar
Ersatzteile & Zubehör

163,86 €/ Stückexkl. MwSt

191,72 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

45,51 €/ Stückexkl. MwSt

53,25 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

91,04 €/ Stückexkl. MwSt

106,52 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

81,93 €/ Stückexkl. MwSt

95,86 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026