Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil 1CE300F35S3/A6935

  • ERIKS:12051955
  • Hersteller:406AA00031A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

210,36 €/ Stückexkl. MwSt

246,12 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:4
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
A6935
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
300 l/min
Einstellbereich
70 - 350 bar
Ersatzteile & Zubehör

91,04 €/ Stückexkl. MwSt

106,52 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

163,86 €/ Stückexkl. MwSt

191,72 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

182,07 €/ Stückexkl. MwSt

213,02 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026