Eriks
DANFOSS

DANFOSS Bremsventil 1CE20F20S4/A22903

  • ERIKS:12051918
  • Hersteller:406AA02732A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,37 €/ Stückexkl. MwSt

77,65 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Version
Steuerblockeinbau
Ausführung des Ventils
Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Höhlung
A22903
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Einstellbereich
100 - 230 bar
Ersatzteile & Zubehör

92,23 €/ Stückexkl. MwSt

107,91 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

58,71 €/ Stückexkl. MwSt

68,69 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

24,71 €/ Stückexkl. MwSt

28,91 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026