Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axialkolbenpumpe Serie 420 421AK01866C

  • ERIKS:12701706
  • Hersteller:421AK01866C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 14 Zahne 12/24 SAE C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
80 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Aufbaumöglichkeit
Verzahnt SAE-A 9 teeth 16/32 SAE-A
Leckölanschluss
M27x2 Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
421AK01866B