Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 620 622AK00087B

  • ERIKS:12590534
  • Hersteller:622BK00087B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.065,86 €/ Stückexkl. MwSt

3.587,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-C 4 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1.1/4" (31,75 mm) SAE-C
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
98 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
2200 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2.1/2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
M 33x2 Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
622AK00087A
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 9900758-000 STD 620

  • ERIKS:12562752
  • Manufacturer:9900758-000

104,69 €/ Stückexkl. MwSt

122,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027