3.236,13 €/ Stückexkl. MwSt
3.786,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-C 4 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt 14 Zahne 12/24 SAE C |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 98 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 2200 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Aufbaumöglichkeit | Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B |
Leckölanschluss | 1.5/16-12 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 622AK00036A |
104,69 €/ Stückexkl. MwSt
122,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027