1.976,95 €/ Stückexkl. MwSt
2.313,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt 15 Zahne 16/32 SAE BB |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 62.3 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 2600 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | Hubbegrenzer |
Leckölanschluss | M27x2 Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 421AK01748B |
78,71 €/ Stückexkl. MwSt
92,09 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026