Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK01222C

  • ERIKS:12590512
  • Hersteller:421AK01222C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.857,25 €/ Stückexkl. MwSt

2.172,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 15 Zahne 16/32 SAE BB
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
49.2 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
2650 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Hubbegrenzer, Entlüftungsöffnung
Aufbaumöglichkeit
Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B
Leckölanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
Polyacrylate Rubber (ACM)
Type Wellendichtung
Standard
Code
421AK01222B
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 9900633-000 STD 420B

  • ERIKS:12402915
  • Manufacturer:9900633-000

126,03 €/ Stückexkl. MwSt

147,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.05.2027