1.828,75 €/ Stückexkl. MwSt
2.139,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 62.3 cm³/r |
Drehrichtung | Linksdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 2600 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2" |
Drückanschluss | SAE 3000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Hinten |
Leckölanschluss | 1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde |
Dichtungsmaterial | Polyacrylate Rubber (ACM) |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 421AK00660B |
126,03 €/ Stückexkl. MwSt
147,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.05.2027