Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 420 421AK00089C

  • ERIKS:11401649
  • Hersteller:421AK00089C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.657,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.939,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Verzahnt 13 Zahne 16/32 SAE B
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
49.2 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
2650 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 3000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Hinten
Options
Hubbegrenzer, Entlüftungsöffnung
Leckölanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
Polyacrylate Rubber (ACM)
Type Wellendichtung
Standard
Code
421AK00089B
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtungssatz 9900633-000 STD 420B

  • ERIKS:12402915
  • Manufacturer:9900633-000

126,03 €/ Stückexkl. MwSt

147,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.05.2027