Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axiale plunjerpomp serie 220 222AK00188B

  • ERIKS:13342541
  • Hersteller:222AK00188B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.615,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.890,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 1" (25,4 mm) SAE-BB
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
28 cm³/r
Drehrichtung
Linksdrehend
Pumpenregler
Load-Sensing Regler
Max. Betriebsdruck
280 bar
Max. Drehzahl
3000 rpm
Sauganschluss
1.5/8-12 UNF Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Hinten
Options
Hubbegrenzer
Leckölanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
222AK00188B