1.557,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.821,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | SAE-B 2 Loch |
Antriebswelle | Zylindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 28 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Load-Sensing Regler |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Sauganschluss | M42x2 Innengewinde |
Drückanschluss | M27x2 Innengewinde |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | M22x1,5 Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | 222AK00016A |
78,03 €/ Stückexkl. MwSt
91,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027