Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVXS 90/2B/R/DR/38C/Z

  • ERIKS:12477814
  • Hersteller:HC806052051804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10.917,00 €/ Stückexkl. MwSt

12.772,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
ISO 125-2
Antriebswelle
Zylindrisch 38 mm
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
90 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 2"
Drückanschluss
SAE 6000 psi 1"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
7/8-14 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
HC806052051804