Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVXS 250/2B/R/DR/65C/Z HC806072036503

  • ERIKS:12477820
  • Hersteller:HC806072036503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19.233,00 €/ Stückexkl. MwSt

22.502,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
ISO 200-2
Antriebswelle
Zylindrisch 50 mm
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
250 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
SAE 3000 psi 3.1/2"
Drückanschluss
SAE 6000 psi 1.1/4"
Position Ölanschlüsse
Seite
Leckölanschluss
M26x1,5 Innengewinde
Dichtungsmaterial
FPM
Type Wellendichtung
Standard
Code
HC806072036503