11.430,00 €/ Stückexkl. MwSt
13.373,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DANFOSS |
Montageflansch | ISO 160-2 |
Antriebswelle | Zylindrisch 50 mm |
Ausführung (Einzel / Doppel) | Einzel |
Typ | Axialkolbenpumpe |
Fördervolumen | 130 cm³/r |
Drehrichtung | Rechtsdrehend |
Pumpenregler | Drucksteuerung |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Sauganschluss | SAE 3000 psi 2.1/2" |
Drückanschluss | SAE 6000 psi 1" |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Leckölanschluss | M26x1,5 Innengewinde |
Dichtungsmaterial | FPM |
Type Wellendichtung | Standard |
Code | HC806062042002 |