Eriks
DANFOSS

DANFOSS Axial Kolbenpumpe PVQ20 B2R SE1S 21 C21 12

  • ERIKS:1033477
  • Hersteller:02-341552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.793,37 €/ Stückexkl. MwSt

2.098,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DANFOSS
Montageflansch
SAE-B 2 Loch
Antriebswelle
Zylindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Ausführung (Einzel / Doppel)
Einzel
Typ
Axialkolbenpumpe
Fördervolumen
21.1 cm³/r
Drehrichtung
Rechtsdrehend
Pumpenregler
Drucksteuerung
Max. Drehzahl
1800 rpm
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Hinten
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Code
02-341552